Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SGL08 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SGL08 Rack Zubehör Regal-Schienenset
EFB Elektronik PRO-SGL08 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71030957
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SGL08
EAN/GTIN:
     4049759219567
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
55 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.