Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-MOD06A.TS Rack Zubehör Untere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-MOD06A.TS Rack Zubehör Untere Platte
EFB Elektronik PRO-MOD06A.TS Rack Zubehör Untere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71030969
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD06A.TS
EAN/GTIN:
     4049759219314
Suchbegriffe:
Filterplatten
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO
Kabeleinlass mittels Bürstenleiste, Lufteinlass mittels Filtermatte
Geeignet für Öffnungen 380 x 380 mm (Typ A, siehe Skizze)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Untere Platte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.