Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-DCH82B.GR Rack Zubehör Regal-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-DCH82B.GR Rack Zubehör Regal-Abdeckung
EFB Elektronik PRO-DCH82B.GR Rack Zubehör Regal-Abdeckung
EFB Elektronik PRO-DCH82B.GR Rack Zubehör Regal-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031020
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH82B.GR
EAN/GTIN:
     4049759218829
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Abdeckung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.