Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-KIS80.GR Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-KIS80.GR Rack Zubehör
EFB Elektronik PRO-KIS80.GR Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031207
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-KIS80.GR
EAN/GTIN:
     4049759218966
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Kippschutz für Sockel der Schrankserie PRO
Bestehend aus ausziehbarem Stützrahmen und zwei Führungsschienen
Geeignet für Sockelhöhen 100 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.