Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-MOD02A.TS Rack Zubehör untere Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-MOD02A.TS Rack Zubehör untere Abdeckung
EFB Elektronik PRO-MOD02A.TS Rack Zubehör untere Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031240
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD02A.TS
EAN/GTIN:
     4049759219154
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO
Lufteinlass mittels Perforation
Geeignet für Öffnungen 380 x 380 mm (Typ A, siehe Skizze)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
untere Abdeckung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.