Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-DCH60B.GR Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-DCH60B.GR Rack Zubehör Obere Platte
EFB Elektronik PRO-DCH60B.GR Rack Zubehör Obere Platte
EFB Elektronik PRO-DCH60B.GR Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031390
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH60B.GR
EAN/GTIN:
     4049759218720
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.