Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SOK88PP.GR Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SOK88PP.GR Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik PRO-SOK88PP.GR Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031414
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOK88PP.GR
EAN/GTIN:
     4049759220068
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Bestehend aus 4 sehr stabilen, nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden
Front- und Rückblende perforiert
Seitenblenden geschlossen
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.