Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-MOD06A.GR Rack Zubehör Einsatzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-MOD06A.GR Rack Zubehör Einsatzplatte
EFB Elektronik PRO-MOD06A.GR Rack Zubehör Einsatzplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031428
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD06A.GR
EAN/GTIN:
     4049759219307
Suchbegriffe:
Filterplatten
Rack Zubehör
rack zubehör
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO
Lufteinlass mittels Filtermatte, Kabeleinführung mittels Bürstenleiste
Einsatz in Öffnung Typ A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Einsatzplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.