Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-MOD01A.TS Rack Zubehör untere Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-MOD01A.TS Rack Zubehör untere Abdeckung
EFB Elektronik PRO-MOD01A.TS Rack Zubehör untere Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71031538
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOD01A.TS
EAN/GTIN:
     4049759219116
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Moduleinsatz für Schrankboden in Schrankserie PRO
Geeignet für Öffnungen 380 x 380 mm (Typ A, siehe Skizze)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
untere Abdeckung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.