Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1019610 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1019610 Unkrautausstecher
Fiskars 1019610 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71067859
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1019610
EAN/GTIN:
     6411501365637
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrautstecher
Light Jäter zum Entfernen von Unkraut aus Gemüsebeeten und von größeren Flächen. Scharfe Edelstahlklinge für effiziente Unkrautentfernung. Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel für hohen Bedienkomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
1720 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Mine
Edelstahl
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Aluminium, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.