Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 60083 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 60083 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 60083 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71083891
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     60083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Akku kompatibel mit ONEPLUS A2005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
A2005
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.8 mm
Höhe
54.5 mm
Tiefe
4.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.