Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S02230 Herst.-Nr.: PRO-TUR426S1.GR EAN/GTIN: 4049759220716 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Höhe | 1963 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Tür | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 42U | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 155,55* | € 189,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 154,72* | € 189,31* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 155,40* | € 189,32* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,05* | € 197,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 180,52* | € 215,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|