Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S02240 Herst.-Nr.: PRO-TUR426SV.GR EAN/GTIN: 4049759220730 |
| |
|
| | |
| Einteilige Stahltür für 42HE Schränke PRO in Breite 600 mm Zum Einsatz als Standard-Rücktür, 3HE Panel zur Kabeleinführung unter der Tür Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Tür | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 42U | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 119,13* | € 150,03* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 119,42* | € 150,04* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,53* | € 156,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 144,08* | € 179,49* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 236,57* | € 279,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|