Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Professional Outdoor SV 9357 TV-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Professional Outdoor SV 9357 TV-Antenne
One For All Professional Outdoor SV 9357 TV-Antenne
One For All Professional Outdoor SV 9357 TV-Antenne
One For All Professional Outdoor SV 9357 TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71152046
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9357
EAN/GTIN:
     8716184063411
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Welche Antenne benötigen Sie?
Für eine bestmögliche Qualität empfehlen wir die Verwendung dieser Antenne innerhalb eines Bereichs von 50 km zur nächsten Sendeanlage.

Garantierte Alterungsbeständigkeit
Diese leistungsstarke Antenne wurde für den Außeneinsatz und die härtesten Witterungsbedingungen entworfen. Sie ist wetterfest bis zur IP55-Schutzklasse und 100 % wasserdicht.

Frei von Störsignalen
Diese Antenne besitzt einen einzigartigen 3G/4G-Blockfilter, der alle 3G- und 4G-Mobilfunksignale blockiert, um jetzt und in Zukunft den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
737 mm
Gewicht
1099 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
1450 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Silber
Kabellänge der Antenne
10 m
LTE/GSM-Filter
Ja
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Wandmontage
Ja
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184063411
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
579 kg
Technische Details
Pallettenlänge netto
1.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.