Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 197570-9 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 197570-9 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Makita 197570-9 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71163011
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197570-9
EAN/GTIN:
     0088381461788
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Power Source Kit bestehend aus: • 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah • 1 x Schnellladegerät DC18RC • Ideal als Energiequelle für Solo-Modelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.