Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 048019 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 048019 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Mobilis 048019 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71186413
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048019
EAN/GTIN:
     3700992513966
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A 2019 10.1"
Anzahl der Stand-Modi
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.