Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asobu BT60 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asobu BT60 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl Burgund
Asobu BT60 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71198717
Hersteller:
     Asobu
Herst.-Nr.:
     BT60 BURGUNDY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Burgund
Material
Edelstahl
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
12 h
Deckeltyp
Schraubdeckel
Eigenschaften
Microphone and Speaker
Färbung
Monochromatisch
Doppelwand
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.