| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-71204451 Herst.-Nr.: 232602 EAN/GTIN: 8424450185902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | G.657.A2 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | APC | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 900 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus | ![](/p.gif) | Einführungsverlust | 0.4 dB | ![](/p.gif) | Rückflussdämpfung | 61 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |