Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis SIG100 10,2 cm (4") Weiß, Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis SIG100 10,2 cm (4") Weiß, Schwarz LCD
Evolis SIG100 10,2 cm (4") Weiß, Schwarz LCD
Evolis SIG100 10,2 cm (4") Weiß, Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71287356
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ST-BE105-2-UEVL
EAN/GTIN:
     5711045975981
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
200 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Typ
LCD
Systemeigen Auflösung
320 x 160 Pixel
Arbeitsbereich
95 x 47 mm
Bildschirmtechnologie
TFT
Touchscreen Technologie
Resistive touchscreen
Design
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Batteriefreier Stift
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
L8500
ab € 100,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.