Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Magnet-Spanneinrichtungen
>
Magnet-Schutzbacke
>
Artikel
SCANGRIP 06.5100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71287911
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
06.5100
EAN/GTIN:
5708997651001
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
MAGNEFIX PUP schutzbacken aus Polyurethan mit Prismen
Schutzbacken aus Polyurethan mit Prismen. Für das Einspannen von runden Werkstücken mit sehr empfindlichen Details.
Die Schutzbacken wurden aus dem hochflexiblen Polyurethan mit einer Shore-Härte von A82 hergestellt. Polyurethan ist für seine einmalige Fähigkeit bekannt sich in das Werkstück »festzubeißen«, ohne es dabei zu beschädigen oder zerkratzen.
Gleichzeitig ist das Material so flexibel, dass es nach der Verformung problemlos wieder die ursprüngliche Form annimmt. ERHÄLTLICHE MAGNEFIX PUP GRÖSSEN:
100 mm (item no. 06.5100 - weight 201 g)
125 mm (item no. 06.5125 - weight 256 g)
140 mm (item no. 06.5140 - weight 286 g)
150 mm (item no. 06.5150 - weight 306 g)
SCANGRIP produziert seit 50 Jahren Schutzbacken für Schraubstöcke und ist der weltweit größte Hersteller in diesem Spezialsegment mit einem umfassenden Komplettprogramm für alle denkbare Aufgaben und Schraubstockgrößen.
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zubehör Werkbank-Schraubstock
Weitere Suchbegriffe:
schonbacken 100mm
,
schonbacken
,
scangrip schonbacken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paar
ab 4 Paar
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP 06.0100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.0100
ab € 9,87*
Ähnlich
SCANGRIP 06.1100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.1100
ab € 11,80*
Ähnlich
SCANGRIP 06.2100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.2100
ab € 12,00*
Ähnlich
SCANGRIP 06.3100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.3100
ab € 12,07*
Ähnlich
SCANGRIP 06.4100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.4100
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen