Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.6004 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288026
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6004
EAN/GTIN:
     5708997360040
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
SPS Akku - 8Ah
urch Ausnutzung der mordernsten Hochleistungs-Batterietechnologie haben wir ein innovatives Konzept von flexibler und zuverlässiger Stromversorgung entwickelt.
Der 8 Ah SPS Akkupack ist ein Teil des einzigartigen, patentierten Konzepts, das wir SPS SCANGRIP POWER SOLUTION nennen.
Mit dem neuen SPS System haben Sie immer Licht zur Verfügung und Sie stehen nie im Dunkeln. Auch wenn keine Stromversorgung in der Nähe ist, sorgt SPS dafür, dass Sie immer ausreichend Licht haben, um die anstehenden Aufgaben zu Ende zu führen.
SPS bietet absolute Freiheit, Flexibilität und maximale Arbeitseffizienz.
// 3 FAKTEN ÜBER DAS SPS-KONZEPT:
DUAL SYSTEM 2in1 mit Wechselakkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte montiert werden
Integrierter Reserveakku: Die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb – ohne Akku, ohne Netzkabel
IP 67 – Wasserdicht und für raue Umgebungen geeignet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.6009
ab € 262,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.