| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-71288101 Herst.-Nr.: 03.5639 EAN/GTIN: 5708997356395 |
| |
|
| | |
| Schlanke Universalarbeitslampe mit Spotlicht und bis zu 250 Lumen STICK LITE M ist die ideale Leuchte für diejenigen, die kompaktes Design und einfache Bedienung schätzen. Für den täglichen Einsatz oder eine besonders schwierige Aufgabe liefert die Universalleuchte optimale Ausleuchtung in einem handlichen Design zu einem (sehr) vernünftigen Preis. Mit der leistungsstarken STICK LITE M mit Spotlicht arbeitet man bequem und präzis. Die STICK LITE M empfiehlt sich deshalb für alle, die eine robuste Handarbeitsleuchte für den universellen Einsatz benötigen. Mit den praktischen eingebauten Magneten profitieren Sie vom hellen Licht der Leuchte und haben beide Hände frei für die Arbeit. Mit ihrem extrem schlanken Design (12 mm) ohne Kanten kann STICK LITE M den ganzen Tag bequem in der Hosentasche getragen werden. Immer Einsatzbereit für die täglichen Aufgaben. Das Gewicht der besonders schlanken Kompaktleuchte wurde für maximalen Arbeitskomfort auf ein absolutes Minimum reduziert. 4 VORTEILE DER STICK LITE M: Kräftige Arbeitsleuchte mit Spotlicht oben Hauptlicht bietet bis zu 250 Lumen Extrem leicht für maximalen Arbeitskomfort Starke, eingebaute Magnete für den freihändigen Betrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led |
| | |
| |