| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-71288110 Herst.-Nr.: 03.5641 EAN/GTIN: 5708997356418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultraleichte Akku-Handleuchte mit Spotlicht oben Die WORK LITE M mit integriertem Spotlicht oben wurde für den Fachmann, der eine funktionale, praktische, benutzerfreundliche Arbeitsleuchte verlangt, konzipiert. Mit dem SMART CLIP-4-in-1-System bietet die Leuchte mehrere Funktionen in einer Einheit. Der Clip ist für das Tragen am Arbeitsgürtel gedacht, damit die Leuchte für Inspektionsaufgaben immer zur Hand ist. Der kräftige eingebaute Magnet oder der einziehbare Haken ermöglicht flexible Aufstellung der Arbeitsleuchte, wenn beide Hände benötigt wird. Darüber hinaus funktioniert der SMART CLIP als Stütze auf allen vorhandenen Oberflächen. Die WORK LITE M wurde für maximalen Komfort mit dem kleinstmöglichen Gewicht vor Auge konstruiert. Dank des sehr geringen Gewichts arbeitet man mühelos mit der Arbeitsleuchte in der Hand – auch für längere Zeit. Das schlanke, kompakte Design mit runden Formen, ohne scharfe Kanten bedeutet auch, dass die Arbeitsleuchte den ganzen Arbeitstag bequem in der Hosentasche zu tragen ist. 4 VORTEILE DER WORK LITE M: Extrem leicht für optimalen Komfort Schlankes, kompaktes Design und Spotlicht oben Patentiertes, multifunktionales SMART CLIP-4-in-1-System Akkubetrieb mit 220 Lumen Lichtausbeute // Das einmalige Design der WORK LITE M trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD No 4070035. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |