Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni 20149 Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni 20149 Puzzle
Clementoni 20149 Puzzle
Clementoni 20149 Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71326824
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     20149
EAN/GTIN:
     8005125201495
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Puzzle für Kinder 104 Teile

Größe vollständiges Puzzle: 48,5 x 33,5 cm

Unverwechselbare Oberflächen und originelle Effekte machen aus diesem klassischen Kinderzeitvertreib ein modernes, zeitgemäßes Spielerlebnis. Einzigartige Kreationen, die zur Dekoration des Kinderzimmers verwendet oder an Freunde verschenkt werden können.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Drop
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
344.7 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Details Zielpublikum
Kinder
Ursprungsland
Italien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
383 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.