Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions TC-GC-03-D Wärmeleitpaste 8,5 W/m·K 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions TC-GC-03-D Wärmeleitpaste 8,5 W/m·K 1 g
Gelid Solutions TC-GC-03-D Wärmeleitpaste 8,5 W/m·K 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71350623
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TC-GC-03-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
8.5 W/m·K
Dichte
3.73 g/cm³
Betriebstemperatur
-45 - 180 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 0,001 Kilogramm (ab € 10.730,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.