Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3500/4 800 W 4 bar 3500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3500/4 800 W 4 bar 3500 l/h
Gardena 3500/4 800 W 4 bar 3500 l/h
Gardena 3500/4 800 W 4 bar 3500 l/h
Gardena 3500/4 800 W 4 bar 3500 l/h
Gardena 3500/4 800 W 4 bar 3500 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71369567
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1757-61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
hauswasserautomat gardena
hauswasserautomat
Für die bequeme Wasserversorgung für kleinere Häuser und Gärten Der GARDENA Haus- & Gartenautomat 3500/4 kann für die Brauchwasserversorgung im Haus, für die Toilettenspülung und die Waschmaschine eingesetzt werden. Aber auch die Verwendung als Gartenpumpe ist möglich. Die integrierte Elektronik aktiviert den robusten Haus- & Gartenautomaten vollautomatisch bei Wasserbedarf und schaltet ihn danach wieder aus. Der Haus- & Gartenautomat ist mit einer Jetpumpe ausgestattet, die das Wasser schnell, zuverlässig und geräuscharm fördert. Durch die Rückschlagventil-Technik ist ein schnelles Ansaugen garantiert. Das integrierte Kleinmengenproramm sichert auch bei geringen Fördermengen eine problemlose Anwendung. Der Haus- & Gartenautomat verfügt darüber hinaus über ein Fehlerdiagnosesystem. Kleinste Störungen, beispielsweise ausgelöst durch tropfende Wasserhähne oder saugseitige Probleme, werden deutlich über verschiedene Blinkfrequenzen per LED-Blinklicht angezeigt. So ist eine gezielte Abhilfe bei evtl. Störungen möglich. Ein Tragegriff am Gerät ermöglicht einen leichten Transport. Sparsam und effizient Eine intelligente Elektronik aktiviert die Pumpe bei Bedarf und schaltet sie danach wieder ab. Vollautomatisch, energiesparend und komfortabel. Wetterbeständiges Gehäuse Praktisch für die Gartenbewässerung: durch das wetterfeste Gehäuse kann die Pumpe unbeschadet die ganze Freiluftsaison über draußen stehen. Variabel einsetzbar Das Kleinmengenprogramm stellt den störungsfreien Betrieb selbst kleinster Fördermengen sicher, z.B. bei modernen Waschmaschinen oder Tropfbewässerungsanlagen. Eine Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Beschädigungen, bei ausbleibendem Fördermedium. Optimale Pumpenleistung Ein Rückschlagventil in der Pumpe garantiert eine vereinfachte Handhabung und eine schnelle Inbetriebnahme. Der optimierte Ansaugprozess sorgt dafür, dass Wasser in wenigen Sekunden aus bis zu sieben Meter Tiefe gepumpt werden kann. Die Leistung passt perfekt zu kleineren Häusern und Gärten. Einfache Fehlerdiagnose Durch verschiedene LED-Blinklicht-Frequenzen können potentielle Störungen rasch behoben werden. Geräuscharmer Pumpenbetrieb Stellfüße aus Gummi sorgen für einen festen Stand der Pumpe sowie einen geräusch- und vibrationsarmen Betrieb.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten, Wasserversorgung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
4 bar
Max. Förderhöhe
40 m
Maximale Fördermenge
3500 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
7 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
800 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.