Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EHCX 934 600 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EHCX 934 600 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Amica EHCX 934 600 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71371265
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EHCX 934 600 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
einbau elektroherd
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
77 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler, Berührung
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Versenkbare Knöpfe
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Reinigungsart
Dampf
Anzahl der Glastür Paneele
3
Lampentyp
Halogen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.83 kWh
Ofenbreite
595 mm
Ofentiefe
575 mm
Ofenhöhe
595 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
Kochfunktionen und -programme
Anzahl der automatischen Programme
11
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Keramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
575 mm
Tiefe Kochfeld
505 mm
Höhe Kochfeld
48 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Leistung Kochzone 3
2000 W
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, amica elektroherd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,48*
€ 512,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.