Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Makita DUH502Z Elektrische Heckenschere 4,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71371587
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUH502Z
EAN/GTIN:
     0088381874748
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere für Einsätze, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.
Weitere Informationen:
Technische Details
Leerlaufdrehzahl
4000 RPM
Schnittlänge
500 mm
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
97 dB
Standardabweichung
3 dB
Unsicherheit K
1.2 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.