| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-71371793 Herst.-Nr.: 199480-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 6 Ah | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 18 V | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Makita | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Ladegeräte | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku makita 18v 6ah, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |