Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01859-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01859-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SATA
Axis 01859-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SATA
Axis 01859-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71498899
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01859-001
EAN/GTIN:
     7331021068650
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Kompatible Produkte
AXIS S2212, S2224
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,97*
€ 490,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,21*
€ 489,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,59*
€ 475,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.