Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2234AS-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71504518
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2234AS-B1
EAN/GTIN:
     4948570117178
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDCP
Ja
RS-232C
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Eingebauter Prozessor
Ja
Full-HD
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Thin Client
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
DDR3
eMMC-Kapazität
16 GB
Grafikkarte
Mail T760 MP4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
8 ms
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.247 x 0.247 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
55 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
305 cd/m²
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
517.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
219 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
351.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Megapixel (ca.)
2.1 MP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
2.5 mm
Zertifizierung
CE, CU, cULus, CCC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,50*
€ 593,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,66*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,79*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,72*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.