Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD
Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD
Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD
Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD
Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD
Fanvil X210i IP-Telefon Schwarz, Grau 20 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     2753I-5623788
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X210I
EAN/GTIN:
     6937295601664
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Sprachcodec
AMR, AMR-WB, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729ab, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Video
Videoanruf
Ja
Video-Auflösung
352 x 288,640 x 480 Pixel
Video-Codec
H.264
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
1000
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
187 mm
Verpackungsbreite
323 mm
Verpackungstiefe
301 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
77
Anzahl Funktionstasten
6
Upgradefähige Firmware
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 245,62*
€ 251,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 245,38*
€ 251,91*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 245,60*
€ 251,92*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 247,43*
€ 253,68*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 253,14*
€ 259,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.