Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 37 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71570302
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70963
EAN/GTIN:
     4000870709634
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED Flow Basisset 3m Warmweiß 37 Watt

Dezent, homogen & lichtstark! Der MaxLED Flow spendet mit einer Leistung von 37 Watt flächiges Licht ohne sichtbare LED-Punkte. Er ist in einem flexiblen Profil mit großem, effektvollen Ausstrahlwinkel vergossen und kann sowohl in geschwungenen Linien als auch in geraden Strecken verlegt werden. Zur Befestigung sind transparente, kaum sichtbare Halteclips, Schrauben und Dübel im Set enthalten. Dank IP67 Schutz eignet sich der filigrane Stripe auch für Feuchträume und bringt Licht in Ihr Wellnessbad.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Design
Typ
Wandstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Gesamtleistung
37 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
3000 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.