Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Paulmann MaxLED Flow Wandstreifenleuchte 45 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71570305
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70967
EAN/GTIN:
     4000870709672
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dezent, homogen & lichtstark! Der MaxLED Flow RGB spendet mit einer Leistung von 43 Watt flächiges Licht ohne sichtbare LED-Punkte. Er ist in einem flexiblen Profil mit großem, effektvollen Ausstrahlwinkel vergossen und kann sowohl in geschwungenen Linien als auch in geraden Strecken verlegt werden. Zur Befestigung sind transparente, kaum sichtbare Halteclips, Schrauben und Dübel im Set enthalten. Dank IP67 Schutz eignet sich der filigrane Stripe auch für Feuchträume und bringt Licht in Ihr Wellnessbad.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Design
Typ
Wandstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Gesamtleistung
45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1350 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.