Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71571527
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A4X10-PWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.48 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.04 A
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
40 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
40 x 40 x 10 mm
Kabellänge
0.3 m
Design
Produktfarbe
Beige, Rot
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.6 dB
Luftstrom
8.9 m³/h
Maximum Luftdruck
1.95 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
19.6 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
1000 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
5000 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
150000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.