Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXVAC-BA0089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXVAC-BA0089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
CoreParts MBXVAC-BA0089 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71624830
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXVAC-BA0089
EAN/GTIN:
     5706998808455
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Blau
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
10.8 Wh
Ersatz für
4409709, GPRHC202N026
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatibilität
5200B, Braava 380, Braava 380T, Braava 381
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.