Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXVAC-BA0074 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXVAC-BA0074 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Akku
CoreParts MBXVAC-BA0074 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71624948
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXVAC-BA0074
EAN/GTIN:
     5706998808301
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Staubsaugerzubehörset
handheld zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Stabstaubsauger
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
40 Wh
Ersatz für
440005973, 44139, BH03120, BH03120PC, BH50110, BH50120, BH50121, BH50130, BH50140, BH52120PC, BH52160PC, HANDHELD VACUUM
Markenkompatibilität
Hoover
Kompatibilität
Air Cordless 2-in-1 Deluxe Sti, Air Life, Air Life 2.0, 3.0, BH50100
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.7 mm
Tiefe
35.7 mm
Höhe
125.9 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.