Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71691286
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699673604
EAN/GTIN:
     8718699673604
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Wir präsentieren die neue Philips Deco-LED Giant Vintage-Lampe, eine Produktfamilie, die an altbekannte Glühbirnen erinnert. Sie sehen besonders gut aus, wenn Sie als Einzelstücke verwendet werden und erzeugen ein Gefühl von Nostalgie in Ihrer Inneneinrichtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
100-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
9.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
65 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2500 K
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Farbtemperatur (max.)
2500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,41
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699673604
12NC Logistikcode(s)
929001948201
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699673604
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungstiefe
10.4 mm
Verpackungshöhe
19.5 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4 W
Quecksilbergehalt
0 mg
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
100-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869967360400
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Nennlichtstrom
400 lm
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
400 lm
Produkttitel
LED classic 35W G93 E27 825 GOLD NDSRT4
SAP Breite pro Stück
10,400 cm
SAP Länge pro Stück
10,400 cm
SAP Höhe pro Stück
19,500 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
147 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.