Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71691306
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699673581
EAN/GTIN:
     8718699673581
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 1000k
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Wir präsentieren die neue Philips Deco-LED Giant Vintage-Lampe, eine Produktfamilie, die an altbekannte Glühbirnen erinnert. Sie sehen besonders gut aus, wenn Sie als Einzelstücke verwendet werden und erzeugen ein Gefühl von Nostalgie in Ihrer Inneneinrichtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
142 mm
Breite
6.4 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
14.2 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtleistung
600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2500 K
Glühbirnengröße
ST64
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Farbtemperatur (max.)
2500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699673581
12NC Logistikcode(s)
929001941801
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699673581
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
18.2 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Bemessungsleistung
5.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869967358100
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Nennlichtstrom
600 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
600 lm
Produkttitel
LED classic 48W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4
SAP Breite pro Stück
7,000 cm
SAP Länge pro Stück
7,000 cm
SAP Höhe pro Stück
18,200 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,074 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, philips e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.