Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG1302 Widerstand 13000 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG1302 Widerstand 13000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG1302 Widerstand 13000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72591104
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG1302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
13000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0924*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2873*
€ 1,53189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.