Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG1002 Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG1002 Widerstand 10000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG1002 Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72591324
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.