Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG9101 Widerstand 9100 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG9101 Widerstand 9100 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG9101 Widerstand 9100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72594182
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG9101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
9100 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.