Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Smartwares SMA-40252 Tür-/Fensteralarm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72630045
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SMA-40252
EAN/GTIN:
     8711658441177
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
Mit dem Smartwares SMA-40252 Tür/Fenster-Alarm können Sie Ihre Türen und Fenster absichern – oder auch Ihren Küchenschrank. Sollten Einbrecher versuchen, in einen Ihrer abgesicherten Bereiche einzudringen, werden von dem durchdringenden Alarmton (90 dB) abgeschreckt. Diverse Möglichkeiten Für den Tür/Fenster-Alarm gibt es zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Sie können den Alarm an einer Tür oder einem Fenster anbringen, um gewarnt zu werden, falls Einbrecher versuchen, gewaltsam einzudringen. Der laute Alarmton von 90 dB schreckt Eindringlinge ab. Sie können mit dem Alarm aber auch einen Schrank absichern, in dem Sie beispielsweise Medikamente oder Lösungsmittel lagern. Sollten Kinder den Schrank öffnen, wird Alarm ausgelöst. Einfach, aber effektiv Der Alarm kann mit Klebestreifen oder Schrauben an einem Türrahmen oder Schrank montiert werden. Das Alarmsystem nutzt ein Magnetfeld, das zwischen Alarmeinheit und Magnet besteht. Wird dieses Magnetfeld unterbrochen, ertönt ein Alarmsignal. Mit Hilfe eines Zifferncodes können Sie den Alarm scharf- und unscharfschalten, damit er nur bei Bedarf ausgelöst wird. Der Alarm warnt Sie, falls jemand versucht, unbefugt eine Tür, ein Fenster oder einen Schrank zu öffnen. Lieferumfang: Tür/Fenster-Alarm, Batterien, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für
Tür/Fenster
Warnung Dezibel
100 dB
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
70 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.