Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy USB-Stick 32 GB 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fancy USB-Stick 32 GB 2.0 Schwarz, Silber
Hama Fancy USB-Stick 32 GB 2.0 Schwarz, Silber
Hama Fancy USB-Stick 32 GB 2.0 Schwarz, Silber
Hama Fancy USB-Stick 32 GB 2.0 Schwarz, Silber
Hama Fancy USB-Stick 32 GB 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72655333
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181082
EAN/GTIN:
     4047443416698
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Kapazität
32 GB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP, MacOS 9.x +
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,82*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 40,08*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.