Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SRL-F-O Motherboard Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SRL-F-O Motherboard Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Supermicro MBD-X11SRL-F-O Motherboard Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72700432
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SRL-F-O
EAN/GTIN:
     672042374625
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon® W
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C422
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.2
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel I210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Maximale LRDIMM Speicher
1000 GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.