Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Denon AH-GC30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72732595
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     AH-GC30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4951035067574
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
denon kopfhörer
Der kabellose Denon Kopfhörer AH-GC30 verbindet die neueste Geräuschunterdrückungstechnologie mit den neu konstruierten Denon FreeEdge-Treibern und bietet so ein Audioerlebnis der Premiumklasse. Erhältlich sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

Die legendäre Denon Klangtreue mit einem Noise Cancelling-Kopfhörer
Der neue AH-GC30 gehört zu der zweiten Generation von Denon Kopfhörern zur Geräuschunterdrückung und baut auf den preisgekrönten Klang sowie Komfort seines Vorgängers auf. Mit neu entwickelten großen leistungsgetunten 40 mm FreeEdge- und Hi-Res-zertifizierten Treibern, behält der AH-GC30 seine natürliche Klangbalance frei von übertriebenen Verfärbungen und bietet gleichzeitig ein tiefgehendes Hörerlebnis - perfekt für Musik und Filme. Ob auf Reisen oder bei der Arbeit, drei verschiedene Noise Cancelling-Modi sorgen dafür, dass Ruhe und Frieden stets gewährleistet sind. Der neue Umgebungsmonitor sorgt dafür, dass Sie keine Ansage oder Unterhaltung verpassen. Zwei Mikrofone liefern eine bemerkenswerte Sprachverständlichkeit beim Telefonieren. Dieser leichte, kabellose Over-Ear-Kopfhörer ist äußerst komfortabel und verfügt über fortschrittliche Technologien von Denon, die jeden Tag ein fantastisches Hörerlebnis bieten.

HERAUSRAGENDE KABELLOSE SOUNDQUALITÄT
Genießen Sie Musik und Spiele ohne Kabel. Die Hi-Res-Zertifizierung sowie die integrierte AAC- und aptX HD-Bluetooth-Unterstützung stehen für qualitativ besten Sound.

Geräuschunterdrückung weiter gedacht
Das einzigartige Denon Active Noise Cancelling-System (ANC) der nächsten Generation setzt auf zwei Mikrofone pro Hörkapsel und drei verschiedene Modi zur Geräuschunterdrückung für Flug, Stadt und Büro. Jeder dieser Modi ist speziell darauf abgestimmt, die typische Geräuschkulisse in der jeweiligen Umgebung zu reduzieren oder zu eliminieren. So können Sie Musik hören, Anrufe tätigen, Filme schauen oder sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren – frei von ablenkenden Geräuschen.

Für langes Tragen konzipiert
Ideal für Flugreisende und Pendler: Das weiche verstellbare Kopfband und in zwei Richtungen bewegliche Hörkapseln sorgen für einen perfekten und bequemen Sitz über viele Stunden ohne je ermüdend zu sein.

Unterwegs Anrufe tätigen
Auch in der lautesten Umgebung verstehen Sie bei einem Telefonat jedes Wort. Verbinden Sie den Kopfhörer per Bluetooth oder nutzen Sie das mitgelieferte Kabel mit integrierter Fernbedienung. Gleich zwei eingebaute Mikrofone tragen zur herausragenden Geräuschunterdrückung bei und bieten eine bemerkenswerte Sprachqualität bei ein- und ausgehenden Telefonaten.

Komplettes Zubehörset enthalten
Leicht, kabellos und faltbar, der AH-GC30 ist für all diejenigen konzipiert, die viel unterwegs sind. Eine luxuriöse Transportbox und Zubehör, wie ein USB-Kabel mit Micro-B-Stecker zum Laden des Lithium-Ionen-Akkus (über handelsübliche USB-Ladegeräte oder über einen PC-USB-Anschluss) und ein Audiokabel mit integriertem Inline-Mikrofon sowie integrierter Fernbedienung, sind im Lieferumfang enthalten.

Neuer FreeEdge-Treiber für erstklassigen Sound
Das exklusive FreeEdge-Treiberdesign von Denon, das normalerweise für die Kopfhörer der absoluten Spitzenklasse reserviert ist, neutralisiert unerwünschte Resonanzen und liefert einen feinzeichnenden, unverfälschten Klang. Dank weicher und nachgiebiger Umgebungsmaterialien können diese Treiber klare Höhen, tiefe Bässe und eine präzise Abbildung liefern ohne das Musiksignal zu beugen. So werden bestmögliche akustische Erlebnisse gewährleistet.

Verlängerte Akkulaufzeit
Freuen Sie sich auf bis zu 20 Stunden kabellosen Hörgenuss. Über das mitgelieferte USB-Kabel mit Micro-B-Stecker kann der Lithium-Ionen-Akku an jedem USB-Ladegerät oder am USB-Anschluss eines PC aufgeladen werden. Der Akku lässt sich in nur zwei Stunden wiederaufladen. Auch wenn der Akku leer ist, können Sie über das mitgelieferte 3,5 mm Audiokabel trotzdem Anrufe annehmen und Musik hören.

cVc (Clear Voice Capture)
Die kabellose aptX HD-Audiokodierung, die Musikwiedergabe in CD-Qualität bietet, und Clear Voice Capture, ein ausgefeiltes Rauschunterdrückungssystem, heben die empfangene Audioqualität an. cVc bietet neben der Rauschunterdrückung eine adaptive Entzerrung, automatische Verstärkungsregelung, Echounterdrückung, Windgeräuschreduzierung sowie eine geräuschabhängige Lautstärkeregelung und liefert so beste Stimmqualität – sogar in sehr lärmintensiven Umgebungen.

Automatisches Standby
Niemals mehr das Ausschalten der Kopfhörer vergessen? Keinen Akkustrom vergeuden? Stellen Sie dazu einfach auf „automatisch ausschalten“.

Neuer Umgebungsmonitor
Ein kurzes Antippen genügt: Hören Sie die Durchsagen im Flugzeug oder führen kurze Gespräche im Büro – über die eingebauten Mikrofone des „Umgebungsmonitors“. Einfach die Hörkapsel des AH-GC30 antippen und schon können Sie hören, was um Sie herum vorgeht.

Denon Audio App
Die kostenlose Denon Audio-App für das Smartphone ist die perfekte Ergänzung zum AH-GC30. Hierüber lassen sich zahlreiche Funktionen steuern. Verfügbar sowohl für iOS als auch für Android™.

Mehr als 100 Jahre an der Spitze der Audiotechnologie
1910 gegründet, verfügt Denon über eine reichhaltige Erfahrung an der Spitze der Audiotechnologie - als Japans erster Hersteller von Audioelektronik und als weltweit erster Hersteller kommerzieller CDs. Stetige Forschung und Entwicklung sorgen für ständige Verbesserungen im Audiobereich und ein besseres Hörerlebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
287 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff, Synthetisch
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
5 - 50000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Kabellänge
1.3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Akku
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.