Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Auerswald COMfortel WS-500S DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73076552
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90686
EAN/GTIN:
     4019377906866
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das IP-DECT-Singlecell-System von Auerswald mit Potenzial zu Größerem

Eines für alle: Das COMfortel WS-500S ist von Haus aus das günstige Singlecell-System für den Einstieg in die IP-DECT-Welt. Bereits in dieser Version werden bis zu 8 gleichzeitige Gespräche unterstützt und bis zu 20 Handteile können angemeldet werden. Damit ist dies die ideale Basis für Büros, Praxen und kleinere Unternehmen.

Das Beste daran: Durch eine einfache Freischaltung kann diese Basis auf das Multicell-System WS-500M mit bis zu 250 Mobilteilen und bis zu 60 parallelen Anrufen erweitert werden.

DECT-Technologie ist digital und verschlüsselt. Sie bietet daher umfassende Sicherheit. Drahtloses Belauschen eines Gesprächs ist nicht möglich. Die Netzwerksicherheit des WS-500S wird zusätzlich durch SIP-Sicherheit verstärkt. Ende-zu-Ende-Sicherheit ist daher gewährleistet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Call-Management
Anzahl paralleler Konferenzen
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 110 x 65 mm
Gewicht
220 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
20
Anzahl Kanäle
120 Kanäle
GAP-kompatibel
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729ab
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 75 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.