Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Straßenmusiker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Straßenmusiker
NOCH Straßenmusiker
NOCH Straßenmusiker
NOCH Straßenmusiker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73086293
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     12955
EAN/GTIN:
     4007246129553
Da kommt Sound raus!
Hauchen Sie Ihrer Modell-Landschaft Leben ein!
Durch die kompakte Bauweise der Elektroniken und Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. So lässt sich die anschlussfertige Elektronik in Kirchen einbauen oder der Baustein für Straßenmusiker direkt in einem Stadtgebäude neben der Band platzieren.
Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht.
Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.

Anschluss des Sound-Moduls an eine Stromquelle: Das schwarze Kabel direkt an einen der beiden Lichtstrom-Ausgänge am Trafo anschließen. Das rote Kabel wird an den anderen Lichtstrom-Ausgang des Trafos angeschlossen. Der Sound ertönt nun dauerhaft. Falls gewünscht, können Sie den Sound schaltbar machen. Dazu kann ein Schalter oder ein Schaltpult (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Unterbrechen Sie mit diesem Ein-/Aus-Schalter den Stromkreis am roten Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mit Ton
Ja
Zertifizierung
CE
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.