Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1590678-BP Herst.-Nr.: 46071 EAN/GTIN: 4007246460717 |
| |
|
| | |
| Bevökern Sie Ihre Modell-Welt! Die preisgünstige Großpackung mit 60 handbemalten sitzenden Figuren eignet sich ideal um Stadien, Biergärten, Bahnhöfe oder Parks zu bevölkern. Man kann sie bestens für große Menschenansammlungen verwenden. Wenn die Beine abgeknippst oder abgefeilt werden, könndn die Figuren auch in Waggons oder anderen Fahrzeugen eingesetzt werden. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt - gestalten Sie Ihre eigene kleine Welt!
Die Modellfiguren sind für die Spurweite TT, also für den Maßstab 1:120, geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 45 g | Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | TT (1:120) | | Anzahl Teile | 60 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |