Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534700-BP Herst.-Nr.: 45731 EAN/GTIN: 4007246457311 |
| |
|
| | |
| 2017 feiern wir ein kleines Figuren-Jubiläum: 1997 kamen die ersten NOCH Figuren auf den Markt und in der Zwischenzeit hat sich das Programm ganz schön gemausert. Mittlerweile führen wir über 250 verschiedene Figuren-Sets und bieten auf modellfiguren.de 500 einzelne Figuren an. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Mit dem Modellfiguren-Set »Jagd« können Sie optimal eine Jadszene auf Ihrem Diorama oder Ihrer Modellbahnanlage nachstellen. Die Jäger sind in typischen Posen dargestellt: Schießend, Auschau haltend, mit dem Gewehr über der Schulter und auch knieend bei der typischen Jagdzeremonie nach dem Erlegen eines Rotwilds. Die passenden Jäger mit Jagdhörnern und die Jagdstände gibt es natürlich auch bei NOCH im Sortiment. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | TT (1:120) | | Anzahl Teile | 7 Stück(e) | | Produktfarbe | Braun, Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |